Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISI Hausanschlussverstärker VX220C065 85-1218MHz,42dB,Vodafone Kat.D(4.4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISI Hausanschlussverstärker VX220C065 85-1218MHz,42dB,Vodafone Kat.D(4.4)
WISI Hausanschlussverstärker VX220C065 85-1218MHz,42dB,Vodafone Kat.D(4.4)
Artikel-Nr.:
     4981-6951219
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     75283
EAN/GTIN:
     4010056752835
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Der VX 22 0C 065 ist ein ortsgespeister Hausanschlussverstärker mit einem Frequenzbereich bis 1,2 GHz, er verfügt über einen aktiven Ausgang und eine Messbuchse am Eingang sowie am Ausgang. Diplexfilter und Rückwegverstärker sind auf einem Modul (VX 20 0C xxx) zusammengefasst und in den Varianten 65 MHz und 204 MHz verfügbar. Alle Einstellungen werden unterbrechungsfrei über Drehschalter bzw. Jumper vorgenommen. Im Rückweg kann zusätzlich, ein Hochpassfilter XE-xx gesteckt werden um Ingress-Einflüsse zu minimieren. Vodafone Deutschland Kategorie D(4.4). - Hoher Ausgangspegel bis 1,2 GHz, bei geringer Leistungsaufnahme - Aktiver Einzelausgang - Messbuchse für Eingang und Ausgang - Alle Einstellungen (Dämpfung, Entzerrung etc.) durch Drehschalter und Jumper möglich - Diplexfilter und Rückkanalverstärker steckbar auf einem Modul - Optional - Receiver nach EN60728-14 für ICS - Einstellung - Optional - Hochpassfilter im Rückkanal steckbar - Sehr geringe Leistungsaufnahme 20 W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 207,30*
€ 246,69*
Frei Haus
ab € 224,20*
€ 264,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 227,09*
€ 268,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,98*
€ 287,00*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,69*
€ 293,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,59*
€ 287,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.