| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6914625 Herst.-Nr.: 5XA7571C1K23 EAN/GTIN: 4058352624623 |
| |
|
| | |
| Exakte, homogene Flächenausleuchtung für optimale Sicht und hohe Sicherheit. Die Performance eines Fluters wird vor allem durch die Qualität der Lichtverteilung ersichtlich. Je besser die Lichtverteilung, desto weniger Lichtpunkte sind notwendig um eine Fläche optimal zu beleuchten. SiCOMPACT leuchtet im Vergleich zu anderen Flutern eine um bis zu 4x Mal größere Fläche gleichmäßig aus. Somit wird das gewünschte Ergebnis mit viel weniger Flutern erzielt. Das Maß für die Gleichmäßigkeit laut Arbeitsstättenrichtlinie beträgt 0,25. Auf die Erzielung von genau diesem Wert wurde SiCOMPACT entwickelt. Verbesserter Überspannungsschutz (bis zu 10kV) und erweiterter Temperaturbereich (-40 bis +45oC) Einfache und schnelle Installation dank Montagebügel und vormontiertem Anschlusskabel 2m Keine Lichtimmission ULOR 0% bei 0o Aufneigung Hochwirtschaftlich und sparsam - bis zu 170lm/W - Schutzart:IP66, Schutzklasse:I - Lichtverteilung:Asymmetrisch (PL32) - Lichtfarbe:3000K, 4000K CRI70, gleiche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, siteco led fluter, led außenfluter, siteco fluter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 392,83* | € 457,67* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 392,76* | € 461,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 400,09* | € 467,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 405,03* | € 471,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|