| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6792683 Herst.-Nr.: 51FK20MN460A EAN/GTIN: 4058352539613 |
| |
|
| | |
| Feuchtraumleuchte Monsun 41, IP65 primäre lichttechn. Abdeckung:Diffusor, aus PC, satiniert, Lichtaustritt:direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:symmetrisch Montageart:Anbau, abgehängte Montage, LED Vorschaltgerät:EVG-Multilumen, mit Klemme, 3-polig Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus PC, grau, Stirnwand, aus PC, grau Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A) Schutzart (gesamt):IP65, Schutzklasse (gesamt):SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen:CE, Schutzzeichen:D, Schlagfestigkeit:IK08 zulässige Umgebungstemperatur für Innenräume:-20...+35 oC entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie Verpackungseinheit:1 Stück |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,56* | € 52,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,67* | € 52,80* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,65* | € 53,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,28* | € 53,66* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,36* | € 57,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|