Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Light Case Sensor, 921692.004.76 35600 lm, 840, silber, Hallenstrahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Light Case Sensor, 921692.004.76 35600 lm, 840, silber, Hallenstrahler
RZB Light Case Sensor, 921692.004.76 35600 lm, 840, silber, Hallenstrahler
Artikel-Nr.:
     4981-6587441
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     921692.004.76
EAN/GTIN:
     4051859700111
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Hallenstrahler Light Case Sensor mit 4 Modulen, Lichtverteilung breitstrahlend Schutzart: IP65, Schutzklasse: I, Schlagschutz: IK02 Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet LED-Module 30o schwenkbar für optimale Ausleuchtung Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem vierreihigen Linsensystem Mit 5-poliger Anschlussleitung (1,5 m). Integrierter DALI-Sensor zur tageslicht- und präsenzabhängigen Lichtsteuerung CLO Steuerung für gleichbleibende Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer Ballwurfsicher nach DIN 18032-03 (ausgenommen Pendelabhängung über Stahlseil) Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits Licht- und Präsenzsensor (DALI 1): 921692.00X.76 Gehäuse Kunststoff. Funktionen können getrennt voneinander verwendet werden. 2 DALI Eingangs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 885,65*
€ 965,49*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 883,10*
€ 966,03*
Frei Haus
ab € 889,02*
€ 974,97*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 959,13*
€ 1.050,80*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,03*
€ 1.149,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,86*
€ 1.143,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,21*
€ 1.108,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,58*
€ 1.082,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,10*
€ 1.050,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982691.014
ab € 33,62*
Zubehör
RZB Leuchten
982691.012
ab € 33,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.