| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6587310 Herst.-Nr.: 921682.002.1.76 EAN/GTIN: 4051859699620 |
| |
|
| | |
| Hallenstrahler Light Case mit 2 Modulen, Lichtverteilung breitstrahlend Schutzklasse: I Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet LED-Module 30o schwenkbar für optimale Ausleuchtung Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem vierreihigen Linsensystem Mit 5-poliger Anschlussleitung (1,5 m) CLO Steuerung für gleichbleibende Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer Ballwurfsicher nach DIN 18032-03 (ausgenommen Pendelabhängung über Stahlseil) Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann Auf Anfrage mit integriertem Bewegungsmelder und Lichtsensor für Tageslichtregelung Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits Vergleich LED: konventionelle Lampen LED 117 W 1x250 W HIE (275 W Psys) * Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Sporthallenleuchte, Sportstättenleuchte, rzb led hallenleuchte, hallenleuchten led, hallenleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 412,24* | € 480,87* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 412,06* | € 481,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 416,85* | € 485,44* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 441,97* | € 513,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|