Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUM Wandleuchte Cliq Up+Down 60127183 LED 9,2W 790lm 3000K CRI90 IP65 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUM Wandleuchte Cliq Up+Down 60127183 LED 9,2W 790lm 3000K CRI90 IP65 schwarz
BRUM Wandleuchte Cliq Up+Down 60127183 LED 9,2W 790lm 3000K CRI90 IP65 schwarz
Artikel-Nr.:
     4981-6555066
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     60127183
EAN/GTIN:
     4251433950127
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Wandanbauleuchte, IP65, für Innen und Außen, strukturschwarz, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lichtaustritt direkt und indirekt. Blende dreistufig höhenverstellbar zur Einstellung verschiedener Lichtaustritte , Montageart:Anbaumontage, Montageort:Wandmontage, Material:Aluminium / Glas, Schutzart:nach DIN EN 60529:IP65, Schutzklasse:(EN 61140) I, Spannung:230V AC 50Hz, Leistung:9.2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen:2.0 Stk, Farbtemperatur:3000 K Lichtfarbe:weiß, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung:schaltbar .
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,45*
€ 88,34*
€ 5,46*
ab € 90,67*
€ 113,78*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,36*
€ 114,64*
Frei Haus
ab € 94,40*
€ 118,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,77*
€ 120,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
60127173
ab € 69,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
60127253
ab € 73,26*
Ähnlich
SG Leuchten
641707
ab € 57,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.