| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6555065 Herst.-Nr.: 60127173 EAN/GTIN: 4251433950110 |
| |
|
| | |
| LED-Wandanbauleuchte, IP65, für Innen und Außen, strukturweiß, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lichtaustritt direkt und indirekt. Blende dreistufig verstellbar zur Einstellung verschiedener Lichtaustritte , Montageart:Anbaumontage, Montageort:Wandmontage, Material:Aluminium / Glas, Schutzart:nach DIN EN 60529:IP65, Schutzklasse:(EN 61140) I, Spannung:230V AC 50Hz, Leistung:9.2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen:2.0 Stk, Farbtemperatur:3000 K Lichtfarbe:weiß, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung:schaltbar . |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, brumberg leuchten anbauleuchte ip65, led außenwandleuchte, led außenwandleuchte ip65 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 69,65* | € 88,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 90,92* | € 113,02* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 91,58* | € 113,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,99* | € 117,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,46* | € 120,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|