| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6120058 Herst.-Nr.: 11160246004011 EAN/GTIN: 4038104153588 |
| |
|
| | |
| Ledino 24 W LED-Arbeitsstrahler Griesheim 24 mit 2 Steckdosen, silber/ schwarz 220-240 V AC 50/60 Hz, max. 24 W 24 kWh/1000, Energieklasse F, 90,7 lm/W 1850 Lumen, kaltweiß 6500 K, CRI 80 Ra 1850 lm LED-Licht entspricht ca. 122 W Halogenlicht 30000 Std. Lebensdauer, 15000 Schaltzyklen, nicht dimmbar 110o Abstrahlwinkel, Glasdiffusor mit Blendschutz Aludruckgussgehäuse, IK08 besonders schlagfest 2 Steckdosen mit Deckel 1,8 m Zuleitung mit Stecker IP54 - gegen Spritzwasser geschützt Schutzklasse I H:252 mm, B:161 mm, T:129 mm, 1,18 kg Karton:275 x 168 x 110 mm, 1,33 kg Karton (VPE 8):463 x 351 x 295 mm, 11,34 kg 3 Jahre Funktionsgarantie (siehe:http://ledino.com/garantiebestimmungen/) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,59* | € 49,09* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,10* | € 53,66* | | | | | 12 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 53,97* | € 66,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|