| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5754151 Herst.-Nr.: 612155.0031.19 EAN/GTIN: 4051859299226 |
| |
|
| | |
| Standleuchte mit Solar Panel Gehäuse:Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, anthrazit Mit integriertem Bewegungsmelder (PIR) und Dämmerungsschalter Solarmodul für LED mit Lithium-Akku Aufladezeit:min. 6-8 Std. bei Tageslicht Mit Kunststoff-Erdspieß 2-W-Solarmodul für LED mit Lithium-Akku 3,7 V / 2,2 A Betriebsdauer Max. 2,5-3 Stunden (100% Licht) Max. 20-25 Stunden (10% Licht bei Dämmerung) Max. 12-15 Stunden (mit wechselnder Lichtleistung) Beim Erkennen einer Bewegung wird das Licht für 45 Sekunden auf 100% hochgefahren, danach auf 10% runtergedimmt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdspießleuchte, Erdspießstrahler, Gartenspot, Gartenstrahler, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, rzb zimmermann led gartenstrahler, led erdspießleuchte, rzb zimmermann erdspießstrahler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 89,69* | € 111,25* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 89,45* | € 111,35* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 90,63* | € 112,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,00* | € 115,45* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,89* | € 120,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|