Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGL Wandleuchte FRAME SQUARE MAXI 605361 22W 800-1980lm 3000K IK10 310x310 grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL Wandleuchte FRAME SQUARE MAXI 605361 22W 800-1980lm 3000K IK10 310x310 grafit
SGL Wandleuchte FRAME SQUARE MAXI 605361 22W 800-1980lm 3000K IK10 310x310 grafit
Artikel-Nr.:
     4981-5553523
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     605361
EAN/GTIN:
     7021986053616
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Frame Square Maxi mit Lichtstärkenanpassung Frame ist eine Leuchte in modernem, stilechtem Design, die sich gleichermaßen für Innen- wie für Außenbereiche eignet. Kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden. Die Frame-Serie wird in runder, quadratischer und rechteckiger Ausführung und in mehreren Größen gefertigt. Erhältlich mit HF-Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter und Notlichtfunktion (Einzelbatterie 3h). Leicht zu montieren. LED 10W bis 22W - 800 bis 1980 Lumen Abmessungen:310x310x77mm Attraktive Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung IK10 Einfache Installation, mit zwei Kabeleinführungen Möglichkeit für sichtbare oder auch verborgene Kabelführung Anschlusseinheit mit Steckklemmen und Möglichkeit zur Durchverdrahtung Lichtfarbe 3.000K warmweiß, IP65, SKII 5 Jahre Systemgarantie 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 128,79*
€ 159,16*
Lager 4981
8
€ 4,95*
ab € 129,45*
€ 160,69*
Frei Haus
ab € 136,33*
€ 167,61*
Frei Haus
ab € 141,68*
€ 173,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 143,22*
€ 175,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.A/K
ab € 2,51*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.B/K
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.C/K
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.D/K
ab € 2,51*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.A
ab € 2,52*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.A
ab € 2,49*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.B
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.B
ab € 2,48*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.C
ab € 2,56*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.C
ab € 2,48*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.D
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.D
ab € 2,51*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.E
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.E
ab € 2,73*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.F
ab € 2,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.