Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREI Messgerät HD TAB 900 Plus für SAT/TV CATV 9" HD LED TFT 11330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREI Messgerät HD TAB 900 Plus für SAT/TV CATV 9" HD LED TFT 11330
KREI Messgerät HD TAB 900 Plus für SAT/TV CATV 9" HD LED TFT 11330
Artikel-Nr.:
     4981-5423573
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     11330
EAN/GTIN:
     8051093991180
Suchbegriffe:
Antennenmessgerät
antennenmessgerät
HAUPTFUNKTIONEN - Frequenz-Bereich:TV and CATV TUNER, erweitertes Band, 4-1.000 MHz SAT TUNER 930-2.400 MHz erweitertes Band bis 2.600 MHz (optional bestellbar) GSM, erweitertes Band, 860-1.000 MHz für Telefon-Repeater-Installationen - Eingangs-Imdepanz:75 Ohm (austauschbare F-Stecker) - Digitale Messungen:Digital Power, MER, BER, PER, LDPC, BCH, Noise Margin, MER versus CARRIER - Analoge Messungen und Bild:Analog Level, V/A ratio - Power range Messungen:TV 28 bis 130 dB V, SAT 30 bis 130 dB V - Netz-ID:Net-id, NID, TSID, LCN, SAT Orbit Position - Spectrum mit MAX HOLD:volles Spektrum, Memory-Peak-fähig, variable Spannweiten und automatische Referenzstufe - Konstellation:für TV/CATV und SAT Signale - Echos, Pre-Echos, Micro-Echos:Echtzeitanzeige - Qualität:Digitaler-Auto-Qualitäts-Test:PASS-MARGINAL-FAIL - digitale Bilddarstellung:MPEG2-4 SD weltweite Länder mit dazugehörigen Kanallisten vorgespeichert - SAT-Memory-Plan:mehr als 2.000 Transponder für weltweite Satelliten - Manu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.244,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.377,31*
€ 4.019,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.335,56*
€ 3.969,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.272,41*
€ 3.894,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.244,49*
€ 3.860,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreiling
11339
ab € 447,92*
Zubehör
Kreiling
11342
ab € 224,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.