Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGL Einbaust. Isosafe Airtight ws 904321 7W 680lm 3000K 230V dim IP65 f.Aussen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL Einbaust. Isosafe Airtight ws 904321 7W 680lm 3000K 230V dim IP65 f.Aussen
SGL Einbaust. Isosafe Airtight ws 904321 7W 680lm 3000K 230V dim IP65 f.Aussen
Artikel-Nr.:
     4981-5397890
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     904321
EAN/GTIN:
     7021989043218
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte
Material Druckgussaluminium pulverlackiert. Reflektor mit Abstrahlwinkel 42o Komfortable Installation über eine Anschlußbox mit Steckklemme zur Durchverdratung. IP65, DA:76-83mm, D:94mm, ET 35mm Lebensdauer 50.000h L90 B10 Lebensdauer 100.000h L80 B20 Für den Innen- und Außenbereich - IP65. Luft-/ Winddicht - mit Dichtungsmembran zwischen Decke und Downlight. Lieferung inkl. Konverter dimmbar Phasenabschnitt (101x51x22mm). Montage direkt in die Dämmung bzw. Dampfsperre möglich. Sehr gute Farbwiedergabe Ra95, SDCM 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,14*
€ 57,28*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,33*
€ 57,83*
Lager 4981
38
€ 4,95*
ab € 45,70*
€ 60,74*
€ 5,00*
ab € 48,04*
€ 63,18*
Frei Haus
ab € 49,29*
€ 64,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SG Leuchten
527438
ab € 44,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.