Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISI Koaxialkabel 100m Ring MK96A0100 120dB Dca,s3,d2,a3 Vodafone


Menge:  Meter  
Produktinformationen
WISI Koaxialkabel 100m Ring MK96A0100 120dB Dca,s3,d2,a3 Vodafone
WISI Koaxialkabel 100m Ring MK96A0100 120dB Dca,s3,d2,a3 Vodafone
Artikel-Nr.:
     4981-5382594
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     75315
EAN/GTIN:
     4010056753153
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Das MK 96 A 0100 ist ein 75 Ohm Koaxialkabel für die Hausinstallation. Die hochwertigen Materialien und 3- fache Schirmung, mit einem Schirmungsmaß von 120 dB, stellen eine störungsfreie Übertragung in Verteilsystemen für Kabel-, Terrestrisches- und Satellitenfernsehen sicher. Das MK 96 A ist freigegeben von Vodafone Kabel Deutschland (gemäß KDG 1 TS 153) und ideal für die Installation in rückkanalfähigen multimedialen Hausverteilnetzen. Der Innenleiter besteht aus reinem Kupfer und ermöglicht beste elektrische Werte sowie eine hohe Betriebssicherheit. Mit der Brandklasse Dca, s3, d2, a3 entspricht das MK 96 A der Europäischen Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011. Der PVC-Außenmantel ist installationsfreundlich und kompatibel mit dem WISI-Steckersystem sowie handelsüblichem Verbindungszubehör. Allgemeine Daten Installation Hausinstallation Schirmungsmaß Klasse A+, nach EN 50117-2-4 Farbe weiß Länge 100 m Brandklasse Dca, s3, d2, a3, nach BauPVO (EN 50575) Auf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
16800
100
€ 4,95*
ab € 0,6827*
€ 0,8727*
100
€ 5,46*
ab € 0,7074*
€ 0,9074*
2 Tage
1700
100
€ 6,40*
ab € 0,71933*
€ 0,91933*
3 Tage
100
100
€ 75,00*
ab € 0,7458*
€ 0,9558*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8727*
€ 1,03851
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8627*
€ 1,02661
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,8127*
€ 0,96711
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7727*
€ 0,91951
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,6827*
€ 0,81241
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 87,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.