Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREI BK-Verstärker KR 38 BKG-D/65 1200MHz,32/38dB,Hinweg 28dB,Rückw. 11313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREI BK-Verstärker KR 38 BKG-D/65 1200MHz,32/38dB,Hinweg 28dB,Rückw. 11313
KREI BK-Verstärker KR 38 BKG-D/65 1200MHz,32/38dB,Hinweg 28dB,Rückw. 11313
Artikel-Nr.:
     4981-5299970
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     11313
EAN/GTIN:
     4250157713131
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Die KREILING Hausanschluss und Nachverstärker sind geeignet für den Einsatz in BK-Anlagen nach dem Übergabepunkt oder als Nachverstärker in GA- und GGA-Anlagen. Die Verstärker verfügen über ein besonders effizientes digitales Schaltnetzteil, welches einen extrem sparsamen Betrieb mit einer Leistungsaufnahme von nur 3 Watt ermöglicht. Die Verstärker verfügen über eine integrierte Schräglagenkompensation (Entzerrung 6 dB) und einen integrierten Pegelsteller mit einem maximalen Regelbereich bis -20 dB. Daher haben diese Verstärker einen sehr breiten Einsatzbereich sind aufgrund ihres günstigen Preises immer erste Wahl. Ausstattungsmerkmale - Energiesparendes Schaltnetzteil mit sehr geringem Betriebsverbrauch - Sehr geringe Wärmeentwicklung - Integrierte Schräglagenkompensation (Entzerrung 6 db) - Pegelsteller mit -20 db - Extrem sparsamer Betrieb mit nur 3 Watt Leistungsaufnahme - Geeignet für den Einsatz in BK-Anlagen nach dem Übergabepunkt oder als Nachverstärker in GA- und GGA-Anlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
5
€ 4,95*
ab € 141,72*
€ 178,55*
Frei Haus
ab € 164,68*
€ 204,41*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.