Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREI BK-Verstärker KR 30 BKG-D/65 1200MHz,24/30dB,Hinweg 25dB Rückw. 11312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREI BK-Verstärker KR 30 BKG-D/65 1200MHz,24/30dB,Hinweg 25dB Rückw. 11312
KREI BK-Verstärker KR 30 BKG-D/65 1200MHz,24/30dB,Hinweg 25dB Rückw. 11312
Artikel-Nr.:
     4981-5299969
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     11312
EAN/GTIN:
     4250157713124
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Die KREILING Hausanschluss und Nachverstärker sind geeignet für den Einsatz in BK-Anlagen nach dem Übergabepunkt oder als Nachverstärker in GA- und GGA-Anlagen. Die Verstärker verfügen über ein besonders effizientes digitales Schaltnetzteil, welches einen extrem sparsamen Betrieb mit einer Leistungsaufnahme von nur 3 Watt ermöglicht. Die Verstärker verfügen über eine integrierte Schräglagenkompensation (Entzerrung 6 dB) und einen integrierten Pegelsteller mit einem maximalen Regelbereich bis -20 dB. Daher haben diese Verstärker einen sehr breiten Einsatzbereich sind aufgrund ihres günstigen Preises immer erste Wahl. Ausstattungsmerkmale - Energiesparendes Schaltnetzteil mit sehr geringem Betriebsverbrauch - Sehr geringe Wärmeentwicklung - Integrierte Schräglagenkompensation (Entzerrung 6 db) - Pegelsteller mit -20 db - Extrem sparsamer Betrieb mit nur 3 Watt Leistungsaufnahme - Geeignet für den Einsatz in BK-Anlagen nach dem Übergabepunkt oder als Nachverstärker in GA- und GGA-Anlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
2
€ 4,95*
ab € 133,93*
€ 169,12*
Frei Haus
ab € 143,62*
€ 180,42*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.