Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUCH LED-Hallen. IP65 3402 L180G2 DIMD TRIANO 123W 20000lm 5000K 70000h max 60'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUCH LED-Hallen. IP65 3402 L180G2 DIMD TRIANO 123W 20000lm 5000K 70000h max 60'
SCHUCH LED-Hallen. IP65 3402 L180G2 DIMD TRIANO 123W 20000lm 5000K 70000h max 60'
Artikel-Nr.:
     4981-5197296
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     340100401
EAN/GTIN:
     4041254298900
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Hallenstrahler TRIANO Generation 2 - 3401/3402... G2, SK I Gehäuse: Aluminiumdruckguss mit integrierten Kühlrippen und flachen Sicherheitsgläsern 3401 ...: EVG-Gehäuse Aluminium Druckguss 3402/3403 ...: EVG-Gehäuse, stranggepresstes Aluminium mit Kühlrippen, Steckverbindung (Plug Alle Gehäuseteile pulverlackiert DB702N Optionen: 4000 K, mit Optik für tief-/breitstrahlende Lichtverteilung, Leistungsreduzierung, Konstantlichtstromfunktion, für Lebensmittelbereiche (IFS), mit D -Zeichen, dimmbar (DALI), für hohe Umgebungstemperaturen bis +70oC.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 377,49*
€ 445,00*
Frei Haus
ab € 389,17*
€ 459,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 393,09*
€ 462,60*
Frei Haus
ab € 394,29*
€ 463,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 421,97*
€ 496,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,00*
€ 529,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,38*
€ 522,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,37*
€ 494,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,20*
€ 483,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,49*
€ 449,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.