Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORKA LED FR-Leuchte IP65 51W PL-1000-01 5800lm 4K m.SRR PMMA opal schwenkb 180o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4981-5054262
Hersteller:
     NORKA
Herst.-Nr.:
     3456803421
EAN/GTIN:
     4050018868167
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Kompakte LED-Schutzrohr-Reflektorleuchte MAGNON PL-1000-01 aus Kunststoff, IP65, Länge 1555mm In industriellen und öffentlichen Anwendungen und in Bereichen mit besonderen Schutzanforderungen. Gehäuse Witterungs- und UV-beständiges Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ähnlich RAL 9010. Uneingeschränkt einsetzbar im Innen und Außenraum gemäß Schutzart IP 65. Lampen- und Geräteraum thermisch getrennt. Kurzes Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilem Silikon-/ Synthese-Kautschuk. Lichttechnik Um 2 x 90o schwenkbarer Schutzrohr-Reflektor aus PMMA Transopal (schlagzäh) mit innenliegendem Aluminiumreflektor (MIRO-SILVER ). Stufenlose Arretierung des Schutzrohr-Reflektors möglich. Elektrische Ausführung Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC. Zwei seitliche Anschlussdeckel, zwei stirnseitige Kabelmembrane M20 und 3 x 1,5 mm Durchgangsverdrahtung. Montage Einzel- oder Lichtbandmontage. Decken-
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 138,77*
€ 166,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,28*
€ 168,22*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,60*
€ 172,01*
Frei Haus
ab € 146,32*
€ 176,19*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 148,12*
€ 176,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.