Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGAM LED-Puck 350mA 6W 500lm MM76742 D=50mm 2800-1800K 36o dim. EEK G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGAM LED-Puck 350mA 6W 500lm MM76742 D=50mm 2800-1800K 36o dim. EEK G
MEGAM LED-Puck 350mA 6W 500lm MM76742 D=50mm 2800-1800K 36o dim. EEK G
Artikel-Nr.:
     4981-5051772
Hersteller:
     IDV
Herst.-Nr.:
     MM76742
EAN/GTIN:
     4020856767427
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LED Strahler
LED-PUCK/Universal-Retrofits für PAR16- und MR16-Strahler Halogenstrahler sind Auslaufmodelle und wurden 2016 in der EU weitgehend ausgephast. Mit den MEGAMAN LED-PUCKS können hochwertige dekorative Einbauleuchten weiter verwendet werden. Die LED-PUCKS werden anstelle der Halogen-Leuchtmitteleinheit eingebaut. Die optimale Lösung in typischer Halogenoptik für den professionellen Einsatz! Hybrid-Reflektoren für optimale Lichtlenkung und weniger Streulicht 50.000 Stunden Lebensdauer MM76741S und MM76742S werden mit Treiber MM56017 geliefert RichColour-LED (Ra95) MM76741 Dim-to-Warm-Effekt (1800-2800K) MM76742 Für 350 mA-Konstantstromtreiber Dimmbar bei Verwendung eines dimmbaren LED-Treibers, DALI, DSI, 1-10 V Steuerung (abhängig vom LED-Treiber) Empfohlene Universal-Dimm-Technologie (U-DIM) mit MEGAMAN Treiber MM56017 und MM56019 Extrem flach
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 12,09*
€ 12,09*
Lager 4981
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 12,27*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,83*
€ 14,44*
1
€ 5,46*
ab € 10,31*
€ 15,16*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 15,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM56017
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.