| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5001129 Herst.-Nr.: 42600060 EAN/GTIN: 4048652044405 |
| |
|
| | |
| Stromwandler TQ30/TQ40/TQ50/TQ50L für Niederspannungsanlagen Stromwandler für Niederspannungsanlagen gem. IEC61869-2, für den nachträglichen Einbau ohne Öffnung des Primärkreises geeignet, Arbeitstemperaturbereich: -10 oC bis +55 oC, Umgebungsbedingungen: 5% bis 85% relative Luftfeuchte, keine Kondensation, Schutzklasse: IP20, Therm. Kurzzeitstrom: 60 x In/1s, Therm. Dauerstrom: 100%, Max. Betriebsspannung: 0,72 kV, Isolationsprüfspannung: 3 kV, Nennfrequenz: 50/60 Hz, Isolierstoffklasse: E (120 oC), Kabelöffnung: für Leiter mit max. 18 mm (TQ30), max. 28 mm (TQ40), max. 42 mm (TQ50), max. 2x 42mm (TQ50L), Sekundäranschluss: fest verdrahtete Leitung, 3 m, 0,5 mm 2 , nur zur Montage auf isolierten Leitungen. Hinweis: Weitere Baugrößen, Strombereiche und Belastungsbürden sind auf Anfrage lieferbar. Achtung: Nicht eichfähig. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,02* | € 88,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 77,17* | € 95,90* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,21* | € 97,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,26* | € 98,48* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 82,37* | € 102,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|