| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5001128 Herst.-Nr.: 4317 EAN/GTIN: 4048652044375 |
| |
|
| | |
| Kompakter Aufsteckstromwandler RM27 Kompakter Aufsteckstromwandler gem. IEC61869-2, Arbeitstemperaturbereich: -10 oC bis +55 oC, Umgebungsbedingungen: 5 % bis 8 5% relative Luftfeuchte, keine Kondensation, Schutzklasse: IP20, Therm. Kurzzeitstrom: 60 x In/1s, Therm. Dauerstrom: 100 %, Max. Betriebsspannung: 0,72 kV, Isolationsprüfspannung: 3 kV, Nennfrequenz: 50/60 Hz, Isolierstoffklasse: E (120 oC), Kabelöffnung: für Leiter mit max. 7,5 mm, Sekundäranschluss: Federklemmen, 0,2 bis 1,5 mm 2 . Hinweis: Weitere Baugrößen, Strombereiche und Belastungsbürden sind auf Anfrage lieferbar. Achtung: Nicht eichfähig. Zubehör: Montageklemmen zur Befestigung auf Hutschiene. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,60* | € 6,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,64* | € 6,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,60* | € 6,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,71* | € 6,88* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,05* | € 7,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|