| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4727240 Herst.-Nr.: 110000005 EAN/GTIN: 4041254274720 |
| |
|
| | |
| LED-Rohrleuchte TUBEO 110..., IP68, IPX9K, SK I, D Gehäuse: Schlagfestes, klares PMMA-Rohr 100 mm Verschluss: Rohrverschlusskappen aus Edelstahl mit eingeschäumter Dichtung Reflektor: Stahlblech mit allen elektrischen Komponenten und Entblendungselementen LED: Linearmodule 4.000 K, Ra 80, Lebensdauer L90 50.000 h bei Ta 25 oC, L80 70.000 h und L70 10.000 h bei Ta max. -25 oC bis +35/45 oC je (nach Ausführung) Optionen: diverse Farbtemperaturen, dimmbar (Dali), für tiefe Umgebungstemperaturen, gem. IFS, erhöhter Schutz gegen korrosive Atmosphären bzw. Schadgase, zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen (ZB) bzw. Notlichtnetze, Lichtmanagementsystem LIMAS Line zur Steuerung von DIMD Leuchten mit DALI2 Schnittstelle usw. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbauleuchte, Aufbauleuchte, Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Feuchtraumleuchte, PMMA-Rohr, PMMA-Röhre, Rohrleuchte, Schutzrohrleuchte, rohrleuchte ip68 led, led rohrleuchte, rohrleuchte ip68 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 284,95* | € 332,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 296,16* | € 344,16* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 298,84* | € 346,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 298,05* | € 347,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 320,38* | € 372,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|