Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLOUD Deckeneinbaulautsprecher ws CS-C5W flach 5z/0,75z 20W/100V 32W/16Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLOUD Deckeneinbaulautsprecher ws CS-C5W flach 5z/0,75z 20W/100V 32W/16Ohm
CLOUD Deckeneinbaulautsprecher ws CS-C5W flach 5z/0,75z 20W/100V 32W/16Ohm
Artikel-Nr.:
     4981-4521469
Hersteller:
     S.E.A. Vertrieb + Consulting
Herst.-Nr.:
     CS-C5W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen C5W
C5W-Lampen
Sockel C5W
Deckeneinbaulautsprecher
Flacher 32 W 5" Deckeneinbaulautsprecher Der Cloud CS-C5 ist ein koaxialer 5" 2-Wege-Deckeneinbaulautsprecher mit einer herausragenden Sprachverständlichkeit und Musikwiedergabe. Dank der hochwertigen Treiber und Bauteile bietet der CS-C5 einen homogenen Frequenzgang sowie eine exzellente Schallfeldabdeckung. Der 5" Tieftöner kombiniert einen großen Magneten mit einer beschichteten Papiermembran sowie einer Gummisicke aus Butylkautschuk für eine langlebige und besonders verzerrungsarme Betrieb. Der 0,75" Hochtöner sorgt mit seiner Seidenkalotte für eine gleichmäßige Abstrahlung der hohen Frequenzanteile. Ein integrierter 20 W Transformator stellt auch für Anwendungen mit hohen Schalldruckpegeln ausreichend Leistung zur Verfügung. Dank der Impedanz von 16 Ohm ist ein niederohmiger, serieller Betrieb möglich. Der CS-C5 bietet verschiedene innovative Merkmale, die ihn zu einem wirklich bemerkenswerten Lautsprecher machen. Die ZeroEdge Abdeckung wird zugunsten einer einfachen Montage m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.