Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio LED-Leuchtmittel E14 5W 955-55 400lm 3000K n.dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trio LED-Leuchtmittel E14 5W 955-55 400lm 3000K n.dimmbar
Trio LED-Leuchtmittel E14 5W 955-55 400lm 3000K n.dimmbar
Artikel-Nr.:
     4981-4411537
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     955-55
EAN/GTIN:
     4017807277098
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Leds mit Schraubsockel
Trio LED-Leuchtmittel E14 5W 955-55 400lm 3000K n.dimmbar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,30*
1
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 4,18*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 198,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.