Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes Koaxkabel 250m SK100/250plus Spule 1,0/4,6mm 100db geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Televes Koaxkabel 250m SK100/250plus Spule 1,0/4,6mm 100db geschirmt
Televes Koaxkabel 250m SK100/250plus Spule 1,0/4,6mm 100db geschirmt
Artikel-Nr.:
     4981-4232667
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     SK100/250plus
EAN/GTIN:
     8424450174180
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxkabel SK 100 plus PE-Folie geklebt (bonded) Koaxkabel 3-fach geschirmt 96er-Geflecht Schirmungsmaß:100 dB typ., CLASS A+ EU-Brandschutzklasse "Eca" VPE:100 m/250 m Spule oder 500 m Trommel passende F-Stecker FST 70/FST 70 D Kompressionsstecker = FPS2000 F-Push-on-Stecker = FSI2000 F-Universal-Kompressionsstecker = FUP2000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
4000
250
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,54*
5 Tage
2141
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,48*
€ 0,64*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,48504*
€ 0,64504*
250
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,50403*
€ 0,67403*
3 Tage
500
250
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,51661*
€ 0,68661*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,40*
€ 0,476
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.