Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEB KNX Heizungsaktor HME 6 T KNX 6-fach Erweiterungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THEB KNX Heizungsaktor HME 6 T KNX 6-fach Erweiterungsgerät
THEB KNX Heizungsaktor HME 6 T KNX 6-fach Erweiterungsgerät
Artikel-Nr.:
     4981-4208721
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4930245
EAN/GTIN:
     4003468490198
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
eib heizungsaktor
HME 6 T KNX 6-fach Heizungsaktor MIX2 Mit 6 Temperaturreglern (P/PI) für Heizung und Kühlung Erweiterungsmodul MIX2 Zur Erweiterung bis auf 18 Kanäle Zum Steuern von 6 thermischen Stellantrieben 24 - 240 V AC in 2 Gruppen mit jeweils 3 Ausgängen und 450 mA (Aufgrund des Einschaltverhaltens der Stellantriebe empfehlen wir, eine Maximallast von 3x1 Stellantriebe 24 V AC oder 3x5 Stellantriebe 230 V AC nicht zu überschreiten) Mit Kurzschluss- und Überlastschutz Stetige oder schaltende Stellgröße wählbar Ventilschutzfunktion deaktivierbar Mit den Modi:Komfort, Standby, Nacht- sowie Frost-/Hitzeschutzbetrieb Umschaltung Sommerbetrieb möglich An ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 angeschlossen werden Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung Die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Aktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich LE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,42*
€ 156,25*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,92*
€ 157,95*
€ 5,95*
ab € 142,40*
€ 176,49*
2 Tage
1
€ 5,80*
ab € 146,03*
€ 181,97*
Frei Haus
ab € 146,92*
€ 183,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.