Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsaktor KNX REG 6Ausg 0,45A 24-250V Ventilschutzfunktion HME6TKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizungsaktor MIX2,Erweiter.Modul HME 6 T KNX
Heizungsaktor MIX2,Erweiter.Modul HME 6 T KNX
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E708I41
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4930245
EAN/GTIN:
     4003468490198
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
eib heizungsaktor
Heizungsaktor KNX REG 6Ausg 0,45A 24-250V Ventilschutzfunktion HME6TKNX
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
6
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busmodul abnehmbar:
ja
Handschaltung:
ja
KNX:
ja
Max. Ausgangsstrom:
0.5 A A
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.45 A A
Montageart:
REG
Schaltspannung:
24 - 250 V
Schutzart (IP):
IP20
Stellgröße schaltend:
ja
Stellgröße stetig:
ja
Ventilschutzfunktion:
ja
Weitere Suchbegriffe: Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Heizungsaktor, Feldbusaktor, Heizungsaktor, Heizungssteuerung, PWM-Heizungsaktor, Thermoantriebaktor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,87*
€ 153,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,58*
€ 155,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,83*
€ 174,46*
3 Tage
1
€ 5,80*
ab € 146,39*
€ 179,88*
Frei Haus
ab € 147,48*
€ 180,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.