| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4201694 Herst.-Nr.: 42401250 EAN/GTIN: 4048652014316 |
| |
|
| | |
| Stromwandler teilbar TKR Stromwandler für Niederspannung (DIN EN 60044/1, VDE 0414 Teil 1) zur Montage auf Stromschienen und Kabelleitungen. Arbeitstemperaturbereich: -5 oC T +50 oC. Lagertemperaturbereich: -25 oC T +70 oC. Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid: Schwer entflammbar. Therm. Nenndauerstrom Icth: 1,2 x IN. Therm. Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x IN, 1 Sek. Max. Betriebsspannung Um: 0,72 kV. Isolationsprüfspannung: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min. Nenn-Frequenz: 50 Hz. Isolierstoffklasse: E. Weitere Baugrößen, Strombereiche und Belastungsbürden sind auf Anfrage lieferbar. Achtung: Nicht eichfähig. Innenmaß max. 44 mm/Außenmaß 120,6x72,2 mm Tiefe: 98,1 mm Klasse: 1 Nennleistung: 1,5 VA |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,28* | € 129,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 110,09* | € 133,42* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 111,68* | € 135,10* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,15* | € 138,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,52* | € 139,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|