Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERT Wandleuch. Alu silber IP44 692371 LED 2x3W 660lm 3000K eng/breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBERT Wandleuch. Alu silber IP44 692371 LED 2x3W 660lm 3000K eng/breit
ALBERT Wandleuch. Alu silber IP44 692371 LED 2x3W 660lm 3000K eng/breit
Artikel-Nr.:
     4981-4155537
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692371
EAN/GTIN:
     4007235923711
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Fassadenleuchte LED inkl. 2 x 3 W LED ww, 2 x 330 lm, IP44, Aluminium silber, L 105 B 105 H 105 Bestückung/Typ: 2xLED 3 W/330 lm/3000 K Farbe: silber Maße (BxHxT): 105x105x105 mm EEK: A+
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 273,25*
€ 273,25*
Frei Haus
ab € 239,58*
€ 284,25*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 241,42*
€ 284,84*
Frei Haus
ab € 242,87*
€ 287,06*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,00*
€ 290,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,84*
€ 338,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,33*
€ 331,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,20*
€ 316,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,91*
€ 311,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,42*
€ 287,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692306
ab € 294,43*
Ähnlich
Albert
682307
ab € 238,30*
Ähnlich
Albert
682308
ab € 222,64*
Ähnlich
Gebr. Albert
692315
ab € 245,74*
Ähnlich
Gebr. Albert
692370
ab € 254,54*
Ähnlich
Gebr. Albert
692400
ab € 297,29*
Ähnlich
Gebr. Albert
692401
ab € 288,70*
Ähnlich
Gebr. Albert
692402
ab € 293,77*
Ähnlich
Gebr. Albert
692415
ab € 295,66*
Ähnlich
Gebr. Albert
692416
ab € 288,10*
Ähnlich
Gebr. Albert
692417
ab € 286,16*
Ähnlich
Gebr. Albert
692340
ab € 232,69*
Ähnlich
Gebr. Albert
692339
ab € 241,62*
Ähnlich
Gebr. Albert
692338
ab € 256,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.