| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4084796 Herst.-Nr.: 140F1232 EAN/GTIN: 5703466223680 |
| |
|
| | |
| DEVIflex TM 10T (DTIP) Heizleitung - Rohrbegleitheizung Technische Daten Spannung:230 V Spezifische Heizleistung:10 W/m Nenngrenztemperatur:75 oC Außendurchmesser:6,9 mm Kleinster Biegeradius:6x Kabeldurchmesser Isolierung Heizleiter:XLPE Außenmantel:PVC Kaltleiter:2,3 m, 3x1,5 mm 2 bzw. 2,5 mm 2 Zugfestigkeit:500 N Verformungsfestigkeit:1500 N Zulassung:IEC 60800 2009 Schutzart:IPX7 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Kaltleiter, PTC, Thermische Widerstände, Thermistor, heizband devi 230v, kaltleiter, devi kaltleiter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 700,72* | € 771,83* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 725,31* | € 800,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 723,07* | € 800,63* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 732,66* | € 807,82* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 747,87* | € 824,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|