Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELI Design-Lüftungsventil für DLV 125 Ab-und Zuluft einstellbar mit G2-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELI Design-Lüftungsventil für DLV 125 Ab-und Zuluft einstellbar mit G2-Filter
HELI Design-Lüftungsventil für DLV 125 Ab-und Zuluft einstellbar mit G2-Filter
Artikel-Nr.:
     4981-3659454
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     03049
EAN/GTIN:
     4010184030492
Suchbegriffe:
Ablaufventil
ablaufventil
FlexPipe Rohrsystem FRS Kunststoff-Wellrohr mit hoher Ringfestigkeit und Flexibilität und dadurch leicht im gewünschten Verlauf mit entsprechenden Bögen direkt in, auf oder unter der Betondecke zu verlegen. Für die Zu- und Abluftleitung ist je ein Luftverteiler FRS-VK.. zu positionieren. Grenzen die Ablufträume direkt aneinander ist der platz- und materialsparende Kombi-Verteilerkasten FRS-KVK (für Zu- und Abluft) einsetzbar. Für den Einsatz der raumseitigen Ein und Auslasselemente an den Leitungsenden stehen Decken- und Bodenkästen sowie Wanddurchführungen zur Verfügung. FRS.. 63 = Außen- 63 mm, innen 52 mm, für Volumenströme bis 20 m 3 /h. FRS.. 75 = Außen- 75 mm, innen 63 mm, für Volumenströme bis 30 m 3 /h. Design-Lüftungsventile DLV/DLVZ Einstellbar. Mit geschlossener Front. Type DLV mit integriertem Filter. Ausführung: DN 125 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,67*
€ 29,84*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,00*
€ 30,08*
€ 5,46*
ab € 22,02*
€ 30,29*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,29*
€ 30,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,06*
€ 31,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.