Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3525046 Herst.-Nr.: 8924480000 EAN/GTIN: 4032248696116 |
| |
|
| | |
| VARITECTOR SPC Der steckbare Überspannungsschutz VARITECTOR SPC zeichnet sich durch höchste Schutzfunktionen bei kompakten Abmessungen aus. Das Schutzelement der Module kann im laufenden Betrieb impedanzneutral gezogen, gemessen oder ausgetauscht werden, ohne den Messkreis zu unterbrechen. Mit diesen Eigenschaften eignet sich das Produkt ideal zum sicheren Schutz der Schnittstellen in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Fehlererkennung und Fehlermeldung sind bei den Modulen VARITECTOR SPC R über eine interne Überwachung geregelt. Eine grüne LED signalisiert die aktive Schutzfunktion. Im Fehlerfall leuchtet eine rote LED auf. Diese Information wird an das Auswertmodul V-Control übermittelt und kann von dort z.B. an eine Steuerung signalisiert werden. Überspannungsableiter ohne Fernmeldekontakt Max. Ableitstoßstrom Imax (8/20): bis zu 20 kA Betriebsspannung: 24 V AC/450 mA Ausführung: 1 analoges Signal |
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,77* | € 72,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,87* | € 72,26* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,53* | € 72,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,91* | € 73,36* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 65,02* | € 81,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|