Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz E-DAT C6A 2 Port UP 130C381002-I LSA reinweiss Class EA 500 MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metz E-DAT C6A 2 Port UP 130C381002-I LSA reinweiss Class EA 500 MHZ
Metz E-DAT C6A 2 Port UP 130C381002-I LSA reinweiss Class EA 500 MHZ
Artikel-Nr.:
     4981-3466906
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130C381002-I
EAN/GTIN:
     4250184118565
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Anschlussdosen E-DAT C6 A UP Aufputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen Cat.6 A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert Einhaltung der Klasse E A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) HF-technisch optimierte ind ergonomisch geformte LSA-Anschlussklemme Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten Anschluss Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig) Steckrichtung 45o nach unten geneigt Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage Beschrifungsbogen 209x294 mm Integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) kompatibel zu Design Zentralstücken von Schalterprogramm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,549*
€ 12,159*
10
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 12,65*
1
€ 6,70*
ab € 9,44*
€ 13,08*
2 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 10,04*
€ 13,90*
Lager 4981
50
1
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B12D21002-E
ab € 12,69*
Zubehör
Metz Connect
1308895011-I
ab € 2,23*
Zubehör
Metz Connect
1308895020-I
ab € 1,80*
Zubehör
Metz Connect
1308895021-I
ab € 2,29*
Zubehör
Metz Connect
1308895541-I
ab € 2,47*
Zubehör
Metz Connect
820394-0106-I
ab € 0,149*
Zubehör
Metz Connect
820394-0108-I
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.