| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3291281 Herst.-Nr.: MEG2304-0419 EAN/GTIN: 4042811146214 |
| |
|
| | |
| SCHUKO-Steckdose, mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungs-Modul 16 A, AC 250 V, DIN 49440 QuickFlex System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden Weiterhin lässt sich an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs, ausgeschaltet bleibt Mit Krallen- und Schraubbefestigung Mit Steckklemmen LED-Leistungsaufnahme:1,7 VA (0,35 W Wirkleistung) LED-Lebensdauer: 50000 h Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose weiß, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip20 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 36,50* | € 41,57* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 34,98* | € 46,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,07* | € 46,38* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 35,66* | € 47,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 36,49* | € 48,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.078,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|