| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3239073 Herst.-Nr.: 83900166 EAN/GTIN: 5703466192726 |
| |
|
| | |
| DEVIasphalt TM Heizmatten mit einem Kaltleiter, für Gussasphalt, Heizmatten Leistung 300 W/m 2 DEVIaspahlt TM Heizmatten sind fertig konfektionierte Heizelemente mit nur einem Kaltleiteranschluss. Die verwendete Heizleitung entspricht IEC 60800. Nennspannung:400 V Nenngrenztemperatur:90 oC Einbautemperatur:kurzfristig 240 oC Berechnungsbreite:50, 75 und 100 cm Lieferbreite:43, 68 und 93 cm Einsatzbereich Freiflächenheizungen im Estrich, Sandbett und Gussasphalt Maße (BxL): 75x320 cm Fläche: 2,40 m 2 Heizleistung: 700 W |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, heizband 10m, heizband, heizband 400v |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,93* | € 246,98* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 204,22* | € 247,44* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 224,28* | € 271,64* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 226,20* | € 272,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|