Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako ESR12Z-4DX-UC Stromstoss (V)Schaltrelais 4fach potfr 21400301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako ESR12Z-4DX-UC Stromstoss (V)Schaltrelais 4fach potfr 21400301
Eltako ESR12Z-4DX-UC Stromstoss (V)Schaltrelais 4fach potfr 21400301
Artikel-Nr.:
     4981-2971133
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     21400301
EAN/GTIN:
     4010312108130
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Impulsrelais
Installationsrelais
Elektronische Stromstoßschalter für Zentralsteuerung ESR12Z-4DX-UC mit 4 unabhängigen Stromstoßschalter-Funktionen, Kontakt je 1 Schließer 16 A/250 V AC Reiheneinbaugeräte für die Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 58 mm tief. 4 einzelne Stromstoßschalter-Funktionen mit Zentral Ein und Aus bzw. Gruppe Ein und Aus, Spannungsversorgung, Gruppensteuerung bzw. örtliche Steuerspannung 8..230 V UC und galvanisch getrennte Zentralsteuerspannung 8..230 V UC. Zentralsteuerbefehle haben Vorrang. Mit der Eltako-Duplex-Technologie können 3 der Kontakte im Nulldurchgang einer angeschlossenen 230 V AC-Phase schalten. Mit dem Funktionsdrehschalter können folgende Funktionen gewählt werden: 4xS4-fach Stromstoßschalter (4xR)4-fach Relais 4SStromstoßschalter 4 Schließer (4R)Relais 4 Schließer 2S/WSStromstoßschalter 3 Schließer+1 Öffner (2R/WR)Relais 3 Schließer+1 Öffner 2WSStromstoßschalter 2 Schließer+2 Öffner (2WR)Relais 2 Schließer+2 Öffner SSaSeriensc
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 48,35*
€ 61,04*
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 48,44*
€ 61,13*
€ 5,95*
ab € 48,59*
€ 61,15*
Lager 4981
14
€ 4,95*
ab € 49,02*
€ 61,82*
€ 5,46*
ab € 49,61*
€ 62,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.