Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0176682 Herst.-Nr.: 21400301 EAN/GTIN: 4010312108130 |
| |
|
| | |
| Mit 4 unabhangigen Kontakten, je 1 Schlie?er potenzialfrei 16A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 600W, Gluhlampen 2000W. Stand-by-Verlust nur 0,03-0,4 Watt. Reiheneinbaugerat fur Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 2 Teilungseinheiten = 36mm breit, 58mm tief. Mit der patentierten Eltako-Duplex-Technologie (DX) konnen 3 der 4 normalerweise potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230V-Wechselspannung 50Hz trotzdem im Nulldurchgang schalten und damit den Verschlei? drastisch reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und die Au?enleiter an 1(L), 3(L) oder 5(L) anschlie?en. Dadurch ergibt sich ein zusatzlicher Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt. Wird der Kontakt zum Steuern von Schaltgeraten verwendet, welche selbst nicht im Nulldurchgang schalten, sollte (N) nicht angeschlossen werden, da der zusatzliche Schlie?verzug sonst das Gegenteil bewirkt. Ortliche Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Mit zusatzlichen Universalspannungs-Steuereingangen zentral ein und aus fur 8..230V UC, von den ortlichen Steuereingangen galvanisch getrennt. Mit zusatzlichen Gruppen-Steuereingangen ein und aus fur 8..230V UC. Gleiches Potenzial wie die ortlichen Steuereingange. Uber die Gruppen-Steuereingange konnen Gruppen dieser Stromsto?schalter in einer Zentralsteueranlage getrennt angesteuert werden. Versorgungsspannung wie die ortliche Steuerspannung. Durch die Verwendung bistabiler Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwarmung hierdurch. Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt werden. Zentralbefehle haben immer Vorrang, die ortlichen Steuereingange sind wahrend des Zentralbefehls gesperrt. Bei einem Ausfall der Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet. Mit dem oberen Drehschalter kann dieser Stromsto?schalter ganz oder teilweise von der Zentralsteuerung ausgenommen werden: ZE+ZA = zentral ein und zentral aus wirksam, ZE = nur zentral |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 48,35* | € 61,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,44* | € 61,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,59* | € 61,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,02* | € 61,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,61* | € 62,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|