Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAIS Hartmetall-Fräser f. 1083-74 Blechbeplankungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS Hartmetall-Fräser f. 1083-74 Blechbeplankungen
KAIS Hartmetall-Fräser f. 1083-74 Blechbeplankungen
Artikel-Nr.:
     4981-2898525
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1083-74
EAN/GTIN:
     4013456533752
Suchbegriffe:
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Lochsäge
Zylindersäge
Produktinformation Hohlwanddosen-Fräser für passgenaue Einbauöffnungen der Hohlwanddosen große Schnittleistung hohe Lebensdauer absolute Wandbündigkeit der Hohlwanddosen durch Randversenker für alle Hohlwand-Baustoffe passend für alle Bohrmaschinen mit 13 mm Bohrfutter (Multi 2000) umrüstbar auf SDS Schnellspannaufnahme (Multi 200) Baukasten-Prinzip nach Abnehmen des Randversenkers Frästiefe bis ca. 120 mm (Multi 2000) Hartmetall-Fräser für Blechbeplankungen A - Fräsloch 68 mm - max. Frästiefe 15 mm B - Fräsloch 74 mm - max. Frästiefe 60 mm Fräsloch-: 74 mm Fräslochtiefe: 60 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 276,20*
€ 322,63*
1
Frei Haus
ab € 278,43*
€ 324,38*
1
Frei Haus
ab € 280,69*
€ 327,45*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 329,54*
€ 341,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 300,63*
€ 350,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,63*
€ 383,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,81*
€ 379,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,86*
€ 353,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,20*
€ 328,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.