| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2437669 Herst.-Nr.: 42801000 EAN/GTIN: 4048652002979 |
| |
|
| | |
| Stromwandler teilbar TK Stromwandler für Niederspannung (DIN EN 60044/1, DIN 42600, DIN VDE 0414/1), für den nachträglichen Einbau ohne Öffnung des Leiterkreises geeignet, Kern ist durch Schnappverschluss zu Öffnen, Frequenz von 50 bis 60 Hz, für Sekundärströme von 5 A oder optional 1 A, Betriebsspannung bis 720 V, Genauigkeitsklasse 1 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Temperaturbereich von -5 bis +40o C, zur Montage auf Stromschienen und Kabelleitungen. Hinweis: weitere Baugrößen, Strombereiche und Belastungsbürden sind auf Anfrage lieferbar. Achtung: nicht eichfähig. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 114,27* | € 138,59* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,90* | € 144,12* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,92* | € 144,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 126,46* | € 152,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,43* | € 153,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|