Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2349549 Herst.-Nr.: EM10025235 EAN/GTIN: 4015120025235 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder MD 120 mit 120o Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör Optimiert für das relaisschonende Steuern von LED-Leuchten durch Nulldurchgangsschaltung Technische Daten Netzspannung:230 V/50 Hz Erfassungsbereich:120o, Sensor horizontal drehbar +/- 90o Zulässige Umgebungstemperatur:-25 oC...+55 oC Schutzklasse, Empf. Montagehöhe/max.:II, 2,5 m/2,5 m Gehäusematerial:UV-stabilisiertes Polycarbonat Anschlussklemme:2,5 mm 2 /1,5 mm 2 Maße LxBxH:102x74x81 mm Reichweitenanpassung:mechanisch durch Neigung der Bewegungsmelder-Kugel, max. 80o Relative Luftfeuchte:5-95 %, nicht kondensierend Schaltleistung Glühlampe:1000 W Schaltleistung LED:250 W Einschaltstrom:30 A/20 ms Lichtmessung:Mischlicht Helligkeitswert:ca. 3-2000 Lux Anzahl der parallel schaltbaren Melder:8 Konformität:CE, RoHS, WEEE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 48 | | € 4,95* | ab € 26,84* | € 30,63* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,78* | € 33,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 24,91* | € 33,56* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,62* | € 34,60* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,81* | € 34,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück | Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 1.470,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|