Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2318569 Herst.-Nr.: 386132400060 EAN/GTIN: 8012823280059 |
| |
|
| | |
| Schmales Koppelrelais Serie 38 AC + DC Typen sind EMV - beschaltet Technische Daten: Extrem schmal 6,2 mm breit, 1 Wechsler, Kontaktbelastung 6 A/250 V AC, 6 A, 24 V DC Schaltleistung 1.500 VA (AC1) max. Schalterspannung 400 V AC Abmessungen ( BxHxT) 6,2x87,9x75,6 Daten Schaltrelais: geringe Spulenleistung 0,17 W 8 mm Kriech- und 6 mm Luftstrecke zwischen Spule und Kontakt deshalb erfüllt es Sichere Trennung" nach VDE 0106 T 101 "Schutz gegen gefährliche Körperströme" mechanische Leistungsdauer: 10 x 10 6 Schaltspiele Netzrelais mit DC Ansteuerung Zulassungen: CE, VDE, UL, CSA, GOST, RINA Koppel-Relais mit Zugfederklemmen Spannung: (230...240) V AC/DC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 17,35* | € 20,09* | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 17,55* | € 20,21* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,153* | € 20,863* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,715* | € 21,475* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 18,76* | € 21,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 200,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|