Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAICO Axial-Wand-C DZQ25/4D Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAICO Axial-Wand-C DZQ25/4D Ventilator
MAICO Axial-Wand-C DZQ25/4D Ventilator
Artikel-Nr.:
     4981-181022
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0490
EAN/GTIN:
     4012799834908
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axial-Wandventilatoren EZQ/EZS, DZQ/DZS Einsatzbeispiele Produktionsstätten Umkleidekabinen Gewerberäume Garagen Fitnessräume Ausstellungsräume Baucontainer Dunkelkammern MAICO-Hochleistungs-Axial-Wandventilatoren DZQ Drehstrom 400 V, 50 Hz Schutzart IP55, DZQ 25/4 D = IP54 Drehstrom 400 V, 50 Hz Die Hochleistungs-Axial-Wandventilatoren DZQ sind auch in weiteren Größen und Fördervolumen sowie mit Flügelrad- 450, 503, 560 und 987 mm und in polumschaltbarer und explosionsgeschützter Ausführung lieferbar. Drehzahl: 1425 min -1 Volumenstrom: 1000 m 3 /h Leistungsaufnahme: 45 W Ausführung: DN 250
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 393,80*
€ 465,30*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 392,58*
€ 465,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 394,74*
€ 467,31*
Frei Haus
ab € 401,00*
€ 473,32*
Frei Haus
ab € 404,04*
€ 477,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,32*
€ 553,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,32*
€ 546,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,98*
€ 529,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,79*
€ 511,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,58*
€ 467,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 250,43*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,91*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 103,85*
Zubehör
Maico
0151.0102
ab € 117,91*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 95,83*
Zubehör
Maico
0055.0031
ab € 29,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 256,83*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.