Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico DZQ 25/4 D Axial-Wandventilator quadrat. Wandpl. DN250 0083.0490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0078086
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0083.0490
EAN/GTIN:
     4012799834908
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axial-Wandventilatoren EZQ/EZS, DZQ/DZS Einsatzbeispiele a?? Produktionsstatten a?? Umkleidekabinen a?? Gewerberaume a?? Garagen a?? Fitnessraume a?? Ausstellungsraume a?? Baucontainer a?? Dunkelkammern MAICO-Hochleistungs-Axial- Wandventilatoren DZQ Drehstrom 400 V, 50 Hz Schutzart IP 55, DZQ 25/4 D = IP 54 Drehstrom 400 V, 50 Hz Die Hochleistungs-Axial-Wandventilatoren DZQ sind auch in weiteren Gro?en und Fordervolumen sowie mit Flugelrad-? 450, 503, 560, 602, 698, 784 und 987 mm und in polumschaltbarer und explosionsgeschutzter Ausfuhrung lieferbar. Drehzahl: 1425 min-1 Fordervolumen: 1000 m3/h Leistungsaufnahme: 45 W Ausfuhrung: DN 250
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 393,55*
€ 462,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 393,93*
€ 462,86*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 397,30*
€ 464,81*
Frei Haus
ab € 403,71*
€ 470,71*
Frei Haus
ab € 405,50*
€ 475,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,81*
€ 553,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,95*
€ 546,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,49*
€ 530,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,63*
€ 512,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,30*
€ 472,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 249,07*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,54*
Zubehör
Maico
0151.0102
ab € 117,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 95,45*
Zubehör
Maico
0055.0031
ab € 29,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 257,24*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.