Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Audio Außenstation PUK27/3-EN 27 Tasten 3-spaltig UP silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCS Audio Außenstation PUK27/3-EN 27 Tasten 3-spaltig UP silber
TCS Audio Außenstation PUK27/3-EN 27 Tasten 3-spaltig UP silber
Artikel-Nr.:
     4981-1796090
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PUK27/3-EN
EAN/GTIN:
     4035138003865
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Serie PUK Außenstationen zur Unterputzmontage für bis zu 30 Wohneinheiten Auch die PUK-Außenstationen sind mit den win:clip TM -Namensfeldgläsern ausgerüstet. Durch die verdeckte Verschraubung und die durchdachte, montagefreundliche Verglasung sind diese Außenstationen ausgesprochen vandalismusgeschützt. Maße einspaltig: Frontplatte: H von 208 mm bis 340 mm x B 150 mm x T 3 mm UP-Kasten: H von 159 mm bis 291 mm x B 126 mm x T 40 mm Maße zweispaltig: Frontplatte: H von 208 mm bis 340 mm x B 274 mm x T 3 mm UP-Kasten: H von 159 mm bis 291 mm x B 250 mm x T 40 mm Maße dreispaltig: Frontplatte: H von 208 mm bis 340 mm x B 398 mm x T 3 mm UP-Kasten: H von 159 mm bis 291 mm x B 374 mm x T 40 mm 3-spaltig Ausführung: 27 Tasten Maße: 318x269 mm (FxK)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 883,15*
€ 999,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 890,42*
€ 1.003,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 919,60*
€ 1.040,84*
Frei Haus
ab € 946,64*
€ 1.065,96*
Frei Haus
ab € 954,68*
€ 1.076,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,67*
€ 1.189,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,60*
€ 1.176,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,45*
€ 1.133,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,93*
€ 1.100,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,15*
€ 1.050,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.