| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0336585 Herst.-Nr.: PUK27/3-EN EAN/GTIN: 4035138003865 |
| |
|
| | |
| fur 27 Wohneinheiten, Unterputzmontage, Frontplatte 3 mm, win:clip-Prinzip, Namensfeldgro?e: H 19 mm x B 62 mm, Metallklingelknopfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung, bruchsicheres Namensschildglas, Quittungston beim Drucken der Klingeltaste, Material / Farben: Aluminium eloxiert natur (EN), 3-Draht-Technik erforderlich, zulassige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, Ma?e Frontplatte: H 318 mm x B 398 mm x T 3 mm, Ma?e UP-Kasten: H 269 mm x B 374 mm x T 40 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 882,33* | € 996,33* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 890,40* | € 999,73* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 925,57* | € 1.037,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 943,86* | € 1.062,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 954,86* | € 1.072,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|