Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL Gummi-Schuko-Stecker 1419190 schwarz bis 3 x 1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL Gummi-Schuko-Stecker 1419190 schwarz bis 3 x 1,5mm
ABL Gummi-Schuko-Stecker 1419190 schwarz bis 3 x 1,5mm
Artikel-Nr.:
     4981-166701
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1419190
EAN/GTIN:
     4011721022604
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Gummi-Stecker Classic nach SCHUKO, nach französisch/belgischem Standard, 2-polig, doppeltes Erdungssystem, 16 A, 250 V, nach DIN/VDE 0620, zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm2, spritzwassergeschützt IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1479070
ab € 4,21*
Zubehör
ABL
1479040
ab € 4,24*
Zubehör
ABL
1419140
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.