Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-154386 Herst.-Nr.: 803KOW EAN/GTIN: 4011377659209 |
| |
|
| | |
| Feuchtraum-Aufputz-Programm WG 800 IP44, bruchsicher Das bruchsichere Thermoplast ist witterungs- und UV-beständig und widersteht Kraftstoffen, Ölen, Fetten, Desinfektionsmitteln und amoniakhaltiger Luft. Besonders im Bereich von Großobjekten bietet sich die durchgängige Beschriftungsmöglichkeit für eine praxisnahe Kennzeichnung an. Gehäuse 75x75 mm, 2 Leitungseinführungen Verbindungsklemmen nach VDE 0632 für Leiter bis 2,5 mm 2 Farbe: Gehäuse grau, ähnlich wie RAL 7035, Wippe anthrazit, ähnlich wie RAL 7016 Wipp-Kontrollschalter, Wippe mit roter Kalotte WG 800 10 AX 250 V , mit Glimmlampe, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung durch Lampen 95-97 bzw. 99 Ausführung: Aus 3-polig 16A/400 V (mit Schraubklemmen) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 30,77* | € 33,86* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,53* | € 37,30* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,34* | € 37,36* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 30,14* | € 38,60* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,35* | € 38,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 338,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|