Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-154371 Herst.-Nr.: 805W EAN/GTIN: 4011377655706 |
| |
|
| | |
| Feuchtraum-Aufputz-Programm WG 800 IP44, bruchsicher Das bruchsichere Thermoplast ist witterungs- und UV-beständig und widersteht Kraftstoffen, Ölen, Fetten, Desinfektionsmitteln und amoniakhaltiger Luft. Besonders im Bereich von Großobjekten bietet sich die durchgängige Beschriftungsmöglichkeit für eine praxisnahe Kennzeichnung an. Gehäuse 75x75 mm, 2 Leitungseinführungen Verbindungsklemmen nach VDE 0632 für Leiter bis 2,5 mm 2 Farbe: Gehäuse grau, ähnlich wie RAL 7035, Wippe anthrazit, ähnlich wie RAL 7016 Wippschalter WG 800 16 AX 250 V , beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung durch Lampen 95-97 bzw. 99 Ausführung: Serienschalter |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 14,09* | € 19,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,33* | € 20,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 15,14* | € 21,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 15,06* | € 21,10* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,49* | € 21,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|