Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 3206429 QTC 2,5 BU Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 3206429 QTC 2,5 BU Durchgangsklemme
Phoenix 3206429 QTC 2,5 BU Durchgangsklemme
Artikel-Nr.:
     4981-147214
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3206429
EAN/GTIN:
     4017918976040
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
QUICKON-Schnellanschlusstechnik Je nach verwendeter Anschlussart ist die Zeitersparnis bei der Quickon-Schnellanschlusstechnik 60 % und mehr. Der Leiter wird ohne Abisolieren geklemmt. Der Verdrahtung erfolgt, nach dem Ablängen, durch einfaches Einhebeln mit einem Standard-Schraubendreher. Durchgangsklemmen Nach IEC 60947-7-1, Farbe: grau (QTC...BU: blau), brückbar min./max. Anschluss- qmm starr: 0,5-2,5 mm 2 min./max. Anschluss- qmm flexibel: 0,5-2,5 mm 2 Maße (HxLxB): 39,3x62,6x6,2 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8082*
€ 1,0682*
Lager 4981
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,08*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8242*
€ 1,0842*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,11*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8543*
€ 1,1143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3206568
ab € 0,2972*
Zubehör
Phoenix Contact
3206209
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 29,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.