| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-1291501 Herst.-Nr.: 049927 EAN/GTIN: 4010957499273 |
| |
|
| | |
| PolarRex Analoge Impulsschaltuhren Die Schaltuhr hat eine Tagesscheibe und einstellbare Impulszeitprogramme. Die Dauer der Impulszeit kann an einem Stellknopf eingestellt werden. Einstellbare Impulszeit zwischen 1 und 60 min. Die kürzeste Schaltfolge (Beginn einer Impulszeit) ist 30 min. Das Impulsprogramm kann innerhalb von 24H bis zu 48x wiederholt werden. Montage auf DIN-Schiene EN 500 22, Aufputz oder Montageplatte Anschlussspannung 230 V Schaltkontakt Wechsler 16 A a = 1,0 PolarRex QKKT Abtauschaltuhr ohne Gangreserve Ausführung: Schaltausgang: 2 Wechsler/16 A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, legrand schaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,06* | € 122,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,63* | € 125,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,76* | € 127,06* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 108,21* | € 130,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,87* | € 132,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|