Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN Band 'Fi' St/Tzn 852335 **


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
DEHN Band 'Fi' St/Tzn 852335 **
DEHN Band 'Fi' St/Tzn 852335 **
Artikel-Nr.:
     4981-122096
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     852335
EAN/GTIN:
     4013364031067
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
Erdungsband
Kupferrundseil
Stahlband, Zinküberzug 70 m Mittelwert (rd 500 g/m 2 ) Breite:30 mm Dicke:3,5 mm Querschnitt:105 mm 2 Normenbezug:DIN EN 62561-2 Kurzschlussstrom (50 Hzu) (1 s, 300 oC):7,3 kA Ringgewicht ca.:21 kg Länge:25 m
Weitere Suchbegriffe: Masseband, dehn erdungsband, flachleiter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 3,97*
14 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 4,05*
25
€ 65,00*
ab € 3,0564*
€ 4,1964*
2 Tage
1125
25
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 4,31*
Lager 4981
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 7,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 7,36*
€ 8,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,85*
€ 8,15
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,75*
€ 6,84
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 184,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.